Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THEBEN - LUXORliving Gateway IP1 REG

THEBEN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T4800495

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003468480168

Sonepar Artikelnummer

120570077

Hersteller Artikelnummer

T4800495

Hersteller Typ

T4800495

Hersteller Artikel Nr.:

T4800495

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.089 kg

Systemzentrale für das Smart Home System LUXORliving, mit Ethernet-Schnittstelle, verbindet das LUXORliving-System mit dem PC, Tablet oder Smartphone, wird zusammen mit LUXORplug für die Programmierung des LUXORliving-System verwendet, in Verbindung mit LUXORplay ermöglicht die Systemzentrale die Visualisierung von Räumen und Funktionen