THEBEN - LUXORliving Heizungsaktor 6fach 24 V AC REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T4800441
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - LUXORliving
Montageart - sonstige
Stellgröße stetig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468480175
Sonepar Artikelnummer
120570070
Hersteller Artikelnummer
T4800441
Hersteller Typ
T4800441
Hersteller Artikel Nr.:
T4800441
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
LUXORliving
Montageart:
sonstige
Stellgröße stetig:
Ja
Stellgröße schaltend:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Ventilschutzfunktion:
Ja
Handschaltung:
Ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
0.4 A
Anzahl der Ausgänge:
6
Max. Ausgangsstrom:
5 A
Schaltspannung:
240 V
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.590 kg


