THEBEN - LUXORliving Heizungsaktor 8fach REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T4800440
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - LUXORliving
Montageart - REG
Stellgröße stetig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468480090
Sonepar Artikelnummer
120570069
Hersteller Artikelnummer
T4800440
Hersteller Typ
T4800440
Hersteller Artikel Nr.:
T4800440
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
LUXORliving
Montageart:
REG
Stellgröße stetig:
Ja
Stellgröße schaltend:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Ventilschutzfunktion:
Ja
Handschaltung:
Ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
0.45 A
Anzahl der Ausgänge:
6
Max. Ausgangsstrom:
0.5 A
Schaltspannung:
24 .. 250 V
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.188 kg


