THEBEN - LUXORliving Jalousieaktor 1fach Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T4800550
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - Unterputz
Anzahl der Eingänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468480199
Sonepar Artikelnummer
120570079
Hersteller Artikelnummer
T4800550
Hersteller Typ
T4800550
Hersteller Artikel Nr.:
T4800550
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Eingänge:
1
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Busankopplung:
Nein
Busmodul abnehmbar:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Schaltstrom ohmsch:
10 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
1
Mit Schaltfunktion:
Nein
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.040 kg


