THEBEN - LUXORliving Jalousieaktor 4fach J4-6, REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T4800451
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - LUXORliving
Montageart - REG
Anzahl der Eingänge - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468480380
Sonepar Artikelnummer
121186317
Hersteller Artikelnummer
T4800451
Hersteller Typ
T4800451
Hersteller Artikel Nr.:
T4800451
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
LUXORliving
Montageart:
REG
Anzahl der Eingänge:
6
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
Nein
Busmodul abnehmbar:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Schaltstrom ohmsch:
6 A
Leistungsaufnahme:
0.2 W
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
4
Mit Schaltfunktion:
Nein
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.310 kg


