Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THEBEN - LUXORliving Medienkoppler Up

THEBEN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T4800868

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - LUXORliving

  • Ausführung - Medienkoppler

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003468480274

Sonepar Artikelnummer

120742768

Hersteller Artikelnummer

T4800868

Hersteller Typ

T4800868

Hersteller Artikel Nr.:

T4800868

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

LUXORliving

Ausführung:

Medienkoppler

Montageart:

Unterputz

Protokoll:

TCP/IP

Bussystem KNX-RF (Funk):

Ja

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Anzahl der Kanäle:

1

Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:

1

Demontageschutz:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Updatefähig:

Ja

Providerabhängig:

Nein

Visualisierung:

Nein

Web-Server:

Nein

Funkschnittstelle:

Ja

IR-Schnittstelle:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176990

Gewicht:

0.015 kg

LUXORliving Medienkoppler zur Verbindung von RF-Geräten einer Funklinie mit dem Twisted Pair Bus, unterstützt Longframes für KNX-Secure und ermöglicht parallel den schnelleren Download grosser Applikationen