THEBEN - LUXORLiving RF Up-Jalousieaktor mit 4 Tastpunkten PJ 1 RF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T4800655
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - LUXORliving
Montageart - Unterputz
Anzahl der Eingänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468480618
Sonepar Artikelnummer
121186328
Hersteller Artikelnummer
T4800655
Hersteller Typ
T4800655
Hersteller Artikel Nr.:
T4800655
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
LUXORliving
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Eingänge:
1
Bussystem KNX-RF (Funk):
Ja
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Mit Busankopplung:
Nein
Busmodul abnehmbar:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Schaltstrom ohmsch:
5 A
Leistungsaufnahme:
0.4 W
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
1
Mit Schaltfunktion:
Nein
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.140 kg


