THEBEN - LUXORLiving RF Up-Taster mit 4 Tastpunkten PB 4 RF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T4800615
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - LUXORliving
Montageart - Unterputz
Anzahl der Eingänge - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468480571
Sonepar Artikelnummer
121186322
Hersteller Artikelnummer
T4800615
Hersteller Typ
T4800615
Hersteller Artikel Nr.:
T4800615
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
LUXORliving
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Eingänge:
4
Eingangsspannung:
0 .. 3.3 V
Bussystem KNX-RF (Funk):
Ja
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
LED ansteuern:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Externe Abfragespannung notwendig:
Ja
Schutzart (IP):
sonstige
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.140 kg


