Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THEBEN - LUXORliving Set 2 Paket Beleuchtung

THEBEN
kopierenkopieren
THEBEN - LUXORliving Set 2 Paket Beleuchtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T4990011

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003468491355

Sonepar Artikelnummer

120570092

Hersteller Artikelnummer

T4990011

Hersteller Typ

T4990011

Hersteller Artikel Nr.:

T4990011

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

1.169 kg

Paket LUXORliving Beleuchtung, bestehend aus Systemzentrale LUXORliving IP1, Spannungsversorgung LUXORliving P640, Schaltaktor LUXORliving S8, Dimmaktor LUXORliving D4, 2x Tasterschnittstelle LUXORliving T4