Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THEBEN - LUXORliving Set 3 Paket Antrieb+Beleuchtung

THEBEN
kopierenkopieren
THEBEN - LUXORliving Set 3 Paket Antrieb+Beleuchtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T4990012

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003468491362

Sonepar Artikelnummer

120570093

Hersteller Artikelnummer

T4990012

Hersteller Typ

T4990012

Hersteller Artikel Nr.:

T4990012

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

2.753 kg

Paket LUXORliving Antriebe+Beleuchtung, bestehend aus Systemzentrale LUXORliving IP1, Spannungsversorgung LUXORliving P640, Wetterstation LUXORliving M140, Schaltaktor LUXORliving S8, Dimmaktor LUXORliving D4, Jalousieaktor LUXORliving J8, 4x Tasterschnittstelle LUXORliving T4