THEBEN - LUXORliving Spannungsversorgung 640mA REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T4800990
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - REG
Anzahl der versorgbaren Linien - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468480007
Sonepar Artikelnummer
120570081
Hersteller Artikelnummer
T4800990
Hersteller Typ
T4800990
Hersteller Artikel Nr.:
T4800990
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
REG
Anzahl der versorgbaren Linien:
1
Max. Ausgangsstrom:
640 mA
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit LED-Anzeige:
Ja
Busspannung pufferbar:
Nein
Anzahl der integrierten Drosseln:
1
Sekundärspannung:
30 V
Leistungsaufnahme:
0.8 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.258 kg


