Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THEBEN - LUXORliving Steuerzentrale IP-RF

THEBEN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T4800000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - LUXORliving

  • Montageart - Unterputz

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003468480373

Sonepar Artikelnummer

121186314

Hersteller Artikelnummer

T4800000

Hersteller Typ

T4800000

Hersteller Artikel Nr.:

T4800000

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

LUXORliving

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Mit Busankopplung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.190 kg

Steuerzentrale für Smart Home LUXORliving SMARTstart und Raumcontroller für 30 Funktionen, WLAN-Schnittstelle zur Kommunikation mit Inbetriebnahme-Software LUXORplug und Bedienungs-App LUXORplay, KNX-RF-Schnittstelle zur Ansteuerung der LUXORliving Funkaktoren bzw. Taster-Aktor-Module, Das KNX-Funksystem LUXORliving Smart Start benötigt keine Systemgerate wie Medienkoppler oder Spannungsversorgung im Verteiler und vor allem: keine ETS, Bis zu 30 Funkaktoren oder Taster-Aktor-Module integrierbar, Verfügbare Funktionen: Schalten, Dimmen (auch DALI), Jalousiesteuerung, Raumklimaregelung, Integrierte Zeitschaltuhr mit Astrofunktion, Verschlüsselte Kommunikation im System (KNX Data Secure), Fernsteuerung optional über die sichere Theben-Cloud möglich, Möglichkeit der Integration in Amazon Alexa, Google Home und IFTTT über Theben-Cloud