THEBEN - LUXORliving Tasterschnittstelle Binäreingang 8fach, Data Secure

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T4800409
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - LUXORliving
Montageart - Unterputz
Anzahl der Eingänge - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468480700
Sonepar Artikelnummer
121252259
Hersteller Artikelnummer
T4800409
Hersteller Typ
T4800409
Hersteller Artikel Nr.:
T4800409
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
LUXORliving
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Eingänge:
8
Eingangsspannung:
5 V
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
LED ansteuern:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Externe Abfragespannung notwendig:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
13 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091


