Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THEBEN - LUXORliving Tastsensor 1fach ION2 schwarz

THEBEN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T4801412

  • Bussystem KNX - Nein

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 2

  • Anzahl der Tasten - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003468480441

Sonepar Artikelnummer

121186332

Hersteller Artikelnummer

T4801412

Hersteller Typ

T4801412

Hersteller Artikel Nr.:

T4801412

Bussystem KNX:

Nein

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

2

Anzahl der Tasten:

2

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

schwarz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

LUXORliving

Funk bidirektional:

Nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Mit Display:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

20 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.140 kg

LUXORliving-Tastsensor mit 2 Tasten und 2 Status-LEDs mit integriertem Temperatursensor, Steuerung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie, Szene im LUXORliving-System, Mehrfarbige Status-LEDs, Automatische Helligkeitsregelung der Status-LEDs in Abhängigkeit der Umgebungshelligkeit, Integrierter Temperatursensor für Raumtemperaturregelung mit LUXORliving Heizungsaktoren, Montage von zwei iON Tastsensoren auf Standard-Doppeldose mit Zubehör möglich (Norm-Kombinationsabstand 71 mm), Transparente Abdeckung für individuelle Beschriftung im Lieferumfang, Farbe schwarz