Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THEBEN - LUXORliving Tastsensor 4fach ION8 schwarz

THEBEN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T4801418

  • Bussystem KNX - Nein

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 10

  • Anzahl der Tasten - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003468480465

Sonepar Artikelnummer

121186334

Hersteller Artikelnummer

T4801418

Hersteller Typ

T4801418

Hersteller Artikel Nr.:

T4801418

Bussystem KNX:

Nein

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

10

Anzahl der Tasten:

2

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

schwarz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

LUXORliving

Funk bidirektional:

Nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit Display:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

Nein

Mit Raumthermostat:

Ja

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

20 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.150 kg

LUXORlinving-Raumcontroller mit integriertem Raumtemperaturregler, LC-Display zur Anzeige von Funktionen, Icons und Werten, 10 frei parametrierbare Funktionen, Anzeige von verschiedenen Icons zu den jeweiligen Funktionen, Steuerung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie, Szene, Temperaturregelung, Automatische Helligkeitsregelung des Displays in Abhängigkeit der Umgebungshelligkeit, Montage von zwei iON Tastsensoren auf Standard-Doppeldose mit Zubehör möglich (Norm-Kombinationsabstand 71 mm), Farbe schwarz