Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THEBEN - LUXORliving Wetterzentrale M130 REG

THEBEN
kopierenkopieren
THEBEN - LUXORliving Wetterzentrale M130 REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T4800492

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - LUXORliving

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003468480298

Sonepar Artikelnummer

120742774

Hersteller Artikelnummer

T4800492

Hersteller Typ

T4800492

Hersteller Artikel Nr.:

T4800492

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

LUXORliving

Ausführung:

sonstige

Montageart:

REG

Akustisches Signal:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Mit DCF77:

Nein

Mit Heizung:

Nein

Farbe:

weiß

Analogeingang:

Nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Wetterstation:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.071 kg

LUXORliving-Wetterzentrale für die Verwendung mit dem Wettersensor LUXORliving M100, Empfang und Auswertung der Messwerte eines Wettersensors LUXORliving M100, Auswertung von Wind, Regen, Temperatur und Helligkeit (3 Richtungen), Zur vollautomatischen Jalousie- und Sonnenschutzsteuerung, Sonnenschutz für bis zu 4 Fassaden, Anzeige der Wetterdaten z.B. mit LUXORliving-App ''LUXORplay''