THEBEN - Mini-Stromstoßschalter elektron.OKTO 540 BN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T5400030
Funktion - elektronisch Schalter
Montageart - Unterputz
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Steuerspannung 1 - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468540091
Sonepar Artikelnummer
121394113
Hersteller Artikelnummer
T5400030
Hersteller Typ
T5400030
Hersteller Artikel Nr.:
T5400030
Funktion:
elektronisch Schalter
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Steuerspannung 1:
230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
250 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
150 VA
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.010 kg


