THEBEN - Mini-Universaldimmer UPDIMAX 540 APP B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T5400230
Zusammenstellung - sonstige
Bedienungsart - Drucktaster
Montageart - Unterputz
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468540077
Sonepar Artikelnummer
121394114
Hersteller Artikelnummer
T5400230
Hersteller Typ
T5400230
Hersteller Artikel Nr.:
T5400230
Zusammenstellung:
sonstige
Bedienungsart:
Drucktaster
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V
Nennleistung ohmsche Last:
150 W
App-Steuerung über Bluetooth:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Max. Schaltleistung LED:
150 W
Anschlussart:
sonstige
Gerätebreite:
26.6 mm
Gerätehöhe:
32.7 mm
Gerätetiefe:
9.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080


