THEBEN - Multifunktionsrelais TM 345 MF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T3450733
Betätigungsart - analog mit Multifunktion
Breite in Teilungseinheiten - 1
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Höhe - 47 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468340004
Sonepar Artikelnummer
121186313
Hersteller Artikelnummer
T3450733
Hersteller Typ
T3450733
Hersteller Artikel Nr.:
T3450733
Betätigungsart:
analog mit Multifunktion
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Höhe:
47 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.090 kg


