Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THEBEN - OBELISK Programmierset zu TR TOP2/3

THEBEN
kopierenkopieren
THEBEN - OBELISK Programmierset zu TR TOP2/3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T9070409

  • PC-Programmierset für Windows 95 - Nein

  • PC-Programmierset für Windows 98 - Nein

  • PC-Programmierset für Windows 2000 - Ja

  • PC-Programmierset für Windows 7 - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4003468904015

Sonepar Artikelnummer

120142879

Hersteller Artikelnummer

T9070409

Hersteller Typ

9070409

Hersteller Artikel Nr.:

T9070409

PC-Programmierset für Windows 95:

Nein

PC-Programmierset für Windows 98:

Nein

PC-Programmierset für Windows 2000:

Ja

PC-Programmierset für Windows 7:

Ja

PC-Programmierset für Windows 8:

Ja

PC-Programmierset für Windows NT:

Nein

PC-Programmierset für Windows XP:

Ja

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85423275

Gewicht:

0.052 kg

PC Programmierset OBELISK top2/3, Zur komfortablen Programmierung der Schaltzeiten unter WINDOWS per drag and drop, Zeitprogramm kann ausgedruckt werden, Programm-Speicherkarte kann am PC an einer Schnittstelle eingelesen und anschließend in die Schaltuhr gesteckt und eingelesen werden. Sonderprogramm durch steckbare Speicherkarte möglich. Programmkopien für weitere Schaltuhren sind möglich, Set besteht aus Speicherkarte und Steckadapter mit USB-Anschlusskabel(2m)