THEBEN - OKTO ES12-230 StromstoßschalterES elektronisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T3120130
Funktion - elektronisch Schalter
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468310007
Sonepar Artikelnummer
120964226
Hersteller Artikelnummer
T3120130
Hersteller Typ
3120130
Hersteller Artikel Nr.:
T3120130
Funktion:
elektronisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 .. 60 Hz
Steuerspannung 2:
230 V
Steuerspannungsart 2:
AC
Frequenz der Steuerspannung 2:
50 .. 60 Hz
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2600 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
2600 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2600 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1300 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
10 A
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.065 kg


