THEBEN - OKTO S12-230 Stromstoßschalter S eletromechanisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T3120120
Funktion - mechanisch Schalter
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468310021
Sonepar Artikelnummer
120964224
Hersteller Artikelnummer
T3120120
Hersteller Typ
3120120
Hersteller Artikel Nr.:
T3120120
Funktion:
mechanisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Steuerspannung 2:
230 V
Steuerspannungsart 2:
AC
Frequenz der Steuerspannung 2:
50 Hz
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
1800 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
700 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
700 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
10 A
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.105 kg


