THEBEN - RAMSES 812 BLE 230V Uhrenthermostat 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T8120150
Regelungsart An/Aus - Ja
Regelungsart modulierend - Nein
Kommunikationsprotokoll - sonstige
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468810033
Sonepar Artikelnummer
120569779
Hersteller Artikelnummer
T8120150
Hersteller Typ
T8120150
Hersteller Artikel Nr.:
T8120150
Regelungsart An/Aus:
Ja
Regelungsart modulierend:
Nein
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Anschluss:
drei-/vieradrig
Messbereich:
2 .. 30 °C
Regelcharakteristik:
PI
Uhrentyp:
Wochenuhr
Farbe:
weiß
Mit Empfänger:
Nein
Sensor extern:
Nein
Mit thermischer Rückführung:
Ja
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
Nein
Differenzwert:
0.2 .. 5 K
Differenz verstellbar:
Ja
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Temperatur ablesbar:
Nein
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:
Nein
Mit Display:
Nein
Ausführung Uhr:
digital
Überstundenschalter:
Ja
Optimierung:
Ja
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Bedienung:
Dreh
Witterungsabhängige Regelung:
Nein
Anzahl der Schaltprogramme:
42
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
8 A
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Explosionsgeschützt:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Breite:
89 mm
Tiefe:
28 mm
Höhe:
89 mm
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0.4 W
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.108 kg


