THEBEN - Raumluftsensor AMUN 716 OR CO2-Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T7160820
Erfasst Ammoniak (NH3) - Nein
Erfasst Butan (C4H10) - Nein
Montageart - Aufbau
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468710180
Sonepar Artikelnummer
120570096
Hersteller Artikelnummer
T7160820
Hersteller Typ
T7160820
Hersteller Artikel Nr.:
T7160820
Erfasst Ammoniak (NH3):
Nein
Erfasst Butan (C4H10):
Nein
Montageart:
Aufbau
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung DC:
24 V
Meldeart:
optisch/akustisch
Farbe:
weiß
Erfasst Erdgas:
Nein
Erfasst Kohlendioxid (CO2):
Ja
Erfasst Kohlenmonoxid (CO):
Nein
Erfasst Methan (CH4):
Nein
Erfasst Narkosegas:
Nein
Erfasst Propan (C3H8):
Nein
Erfasst Reizgas:
Nein
Erfasst sonstige Gasart:
Nein
Erfasst erstickendes Gas:
Ja
Erfasst explosives Gas:
Nein
Erfasst brennbares Gas:
Nein
Erfasst giftiges Gas:
Nein
Standalone:
Ja
Vernetzbar über Kabel:
Nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
Nein
Vernetzbar über Funk (optional):
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 V
Versorgungsspannung DC:
24 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Backup-Batterie:
Nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 V
Bemessungsschaltstrom:
5 A
Mit Spannungsanzeige:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Länge:
89 mm
Breite:
89 mm
Höhe/Tiefe:
28 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.102 kg


