THEBEN - SCHALTUHR 72x72 SUL 289 G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T2890033
Anzahl der Kanäle - 2
24 h Programm - Ja
Wochenprogramm - Ja
Netzsynchron - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468280096
Sonepar Artikelnummer
120020780
Hersteller Artikelnummer
T2890033
Hersteller Typ
SUL 289 G
Hersteller Artikel Nr.:
T2890033
Anzahl der Kanäle:
2
24 h Programm:
Ja
Wochenprogramm:
Ja
Netzsynchron:
Nein
Quarzgesteuert:
Ja
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
20 min
Montageart:
Frontmontage 72x72 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
45 .. 60 Hz
Gangreserve in Stunden:
72
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
60 min Programm:
Nein
Jahresprogramm:
Nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:
120 min
Programmscheibenteilung 1:
5 min
Programmscheibenteilung 2:
30 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Schaltungsvorwahl:
Ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
10 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
72 mm
Höhe:
104 mm
Tiefe:
54 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.200 kg


