THEBEN - SCHALTUHR 72x72 SYN 269 H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T2690008
Anzahl der Kanäle - 1
24 h Programm - Ja
Wochenprogramm - Ja
Netzsynchron - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468260012
Sonepar Artikelnummer
120020778
Hersteller Artikelnummer
T2690008
Hersteller Typ
SYN 269 H
Hersteller Artikel Nr.:
T2690008
Anzahl der Kanäle:
1
24 h Programm:
Ja
Wochenprogramm:
Ja
Netzsynchron:
Ja
Quarzgesteuert:
Nein
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
120 min
Montageart:
Frontmontage 72x72 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
60 min Programm:
Nein
Jahresprogramm:
Nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Programmscheibenteilung 1:
5 min
Programmscheibenteilung 2:
30 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Schaltungsvorwahl:
Ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
10 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
72 mm
Höhe:
104 mm
Tiefe:
54 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.176 kg


