THEBEN - Segment-Schaltuhr MEM 190 a 45x17,5x60mm,m.Wochenprogramm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T1900001
Anzahl der Kanäle - 1
24 h Programm - Nein
Wochenprogramm - Ja
Netzsynchron - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468190050
Sonepar Artikelnummer
120061037
Hersteller Artikelnummer
T1900001
Hersteller Typ
MEM 190 A
Hersteller Artikel Nr.:
T1900001
Anzahl der Kanäle:
1
24 h Programm:
Nein
Wochenprogramm:
Ja
Netzsynchron:
Nein
Quarzgesteuert:
Ja
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
120 min
Montageart:
DIN-Schiene
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
45 .. 60 Hz
Gangreserve in Stunden:
72
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
60 min Programm:
Nein
Jahresprogramm:
Nein
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Programmscheibenteilung 1:
15 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Schaltungsvorwahl:
Nein
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Max. Schaltleistung LED:
300 W
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
17.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.081 kg


