THEBEN - SOT 715 Hygrostat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T7150002
Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit) - 35 %
Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit) - 100 %
Ablesbar - Nein
Mit Display - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468715024
Sonepar Artikelnummer
120005289
Hersteller Artikelnummer
T7150002
Hersteller Typ
SOT 715
Hersteller Artikel Nr.:
T7150002
Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):
35 %
Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):
100 %
Ablesbar:
Nein
Mit Display:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Kunststoffelement
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (NEMA):
3
Schaltdifferenz einstellbar:
Nein
Kontaktverriegelung:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
74 mm
Breite:
74 mm
Tiefe:
24 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.058 kg


