Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THEBEN - Stellantrieb Alpha 5 230 V

THEBEN
kopierenkopieren
THEBEN - Stellantrieb Alpha 5 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T9070441

  • Netzspannung - 230 V AC

  • Steuersignal - 2-Punkt

  • Spannungsfrei wenn geschlossen - Ja

  • Endkontakte - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4003468901038

Sonepar Artikelnummer

120391050

Hersteller Artikelnummer

T9070441

Hersteller Typ

9070441

Hersteller Artikel Nr.:

T9070441

Netzspannung:

230 V AC

Steuersignal:

2-Punkt

Spannungsfrei wenn geschlossen:

Ja

Endkontakte:

ohne

Laufzeit:

180 s

Hublänge:

4 mm

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Geeignet für Ventile:

Ja

Geeignet für Belüftungsarmaturen:

Nein

Kommunikationsbus:

sonstige

Kommunikationsprotokoll:

sonstige

Energieverbrauch im Betrieb:

1 W

Ausführung:

linear

Regelungsart An/Aus:

Ja

Regelungsart modulierend:

Nein

Regelungsart Split-Range:

Nein

Länge des Anschlusskabels:

1 m

Übertragung:

hydraulisch

Anschluss an Ventil:

ohne

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

Nein

Mit Nullspannungsrücklauf:

Nein

Art der Sicherheitsfunktion:

sonstige

Betriebsart der Sicherheitsfunktion:

NC normalerweise geschlossen

Automatische Huberkennung:

Nein

Einstellbare Zustandsmeldung:

Nein

Hilfskontakte:

Nein

Zustandsmeldung:

ohne

Hilfskontakte optional:

Nein

Arbeitsbereich einstellbar:

Nein

Mit mechanischem Standanzeiger:

Ja

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Verstellkraft:

100 N

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

Nein

Max. Drehwinkel:

360 °

Mit Sicherheitsfunktion:

Nein

Schutzart (NEMA):

13

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

1 VA

Umgebungstemperatur:

0 .. 60 °C

Höhe:

44 mm

Breite:

60 mm

Tiefe:

61 mm

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84798997

Gewicht:

0.111 kg

Stellantrieb (230 V) passend für Heizkreisverteiler-/Heizkörperventile und RAMSES Geräte, geräuschlos, stromlos geschlossen, Länge der Anschlussleitung 1 m, Schutzart IP 54, Steckmontage auf Ventiladapter, Funktions-und Anpassungskontrolle, Demontageschutz durch abnehmbaren SafeGuard, garantierter Überspannungsschutz