THEBEN - Steuerbox TC649E Webserver REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T6490130
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle - 4
Versorgungsspannung - 230 V
24 h Programm - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468640029
Sonepar Artikelnummer
120742762
Hersteller Artikelnummer
T6490130
Hersteller Typ
T6490130
Hersteller Artikel Nr.:
T6490130
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
4
Versorgungsspannung:
230 V
24 h Programm:
Ja
Wochenprogramm:
Ja
Astroprogramm:
Ja
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Textführung im Display:
Nein
Externe Programmierung:
Ja
Mit Speicherkarte:
Nein
60 min Programm:
Ja
Jahresprogramm:
Ja
Ferienprogramm:
Ja
Impulsprogramm:
Ja
Zyklusprogramm:
Ja
Zufallsprogramm:
Ja
Betriebsstundenzähler:
Ja
Netzsynchron:
Nein
Quarzgesteuert:
Nein
Funkgesteuert:
Nein
Funkgesteuert (DCF77):
Nein
GPS:
Nein
Anzahl der Kontakte:
4
Ausgangssignal:
sonstige
Anzahl der Speicherplätze:
800
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Externer Tastereingang:
Nein
Schaltungsvorwahl:
Ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
6 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Breite in Teilungseinheiten:
4
Breite:
72 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.202 kg


