THEBEN - Synchronschaltuhr SYN 151H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T1510011
Anzahl der Kanäle - 1
24 h Programm - Nein
Wochenprogramm - Nein
Netzsynchron - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468151006
Sonepar Artikelnummer
120179161
Hersteller Artikelnummer
T1510011
Hersteller Typ
SYN151H
Hersteller Artikel Nr.:
T1510011
Anzahl der Kanäle:
1
24 h Programm:
Nein
Wochenprogramm:
Nein
Netzsynchron:
Ja
Quarzgesteuert:
Nein
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
0.625 min
Montageart:
DIN-Schiene
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
60 min Programm:
Ja
Jahresprogramm:
Nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Programmscheibenteilung 1:
0.625 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Schaltungsvorwahl:
Ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
10 A
Max. Schaltleistung LED:
180 W
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
3
Breite:
52.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.107 kg


