THEBEN - Synchronschaltuhr SYN 169S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T1690801
Anzahl der Kanäle - 1
24 h Programm - Ja
Wochenprogramm - Nein
Netzsynchron - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468160633
Sonepar Artikelnummer
120020775
Hersteller Artikelnummer
T1690801
Hersteller Typ
SYN 169 S
Hersteller Artikel Nr.:
T1690801
Anzahl der Kanäle:
1
24 h Programm:
Ja
Wochenprogramm:
Nein
Netzsynchron:
Ja
Quarzgesteuert:
Nein
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
15 min
Montageart:
Frontmontage 72x72 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
60 min Programm:
Nein
Jahresprogramm:
Nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Programmscheibenteilung 1:
15 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Schaltungsvorwahl:
Ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
10 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
3
Breite:
72 mm
Höhe:
104 mm
Tiefe:
69 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.175 kg


