THEBEN - Tarifschaltuhr SUL 285/2T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T2850033
Anzahl der Kanäle - 2
24 h Programm - Ja
Wochenprogramm - Nein
Netzsynchron - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468285022
Sonepar Artikelnummer
120033439
Hersteller Artikelnummer
T2850033
Hersteller Typ
SUL 285/2T
Hersteller Artikel Nr.:
T2850033
Anzahl der Kanäle:
2
24 h Programm:
Ja
Wochenprogramm:
Nein
Netzsynchron:
Nein
Quarzgesteuert:
Ja
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
20 min
Montageart:
sonstige
Versorgungsspannung:
110 .. 240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
45 .. 60 Hz
Gangreserve in Stunden:
150
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
60 min Programm:
Nein
Jahresprogramm:
Nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:
20 min
Programmscheibenteilung 1:
5 min
Programmscheibenteilung 2:
5 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schaltungsvorwahl:
Nein
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
6 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
105 mm
Höhe:
175 mm
Tiefe:
74 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.474 kg


