Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THEBEN - theLeda LED-Strahler 10W schwarz3000/4000 K umschaltbar

THEBEN
kopierenkopieren
THEBEN - theLeda LED-Strahler 10W schwarz3000/4000 K umschaltbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T1020671

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Max. Systemleistung - 10 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003468102244

Sonepar Artikelnummer

121394086

Hersteller Artikelnummer

T1020671

Hersteller Typ

T1020671

Hersteller Artikel Nr.:

T1020671

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Max. Systemleistung:

10 W

Mit Leuchtmittel:

Ja

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Lichtverteiler:

ohne

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20 .. 40 °C

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

Stufen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054210

Gewicht:

0.300 kg

THEBEN theLeda LED-Strahler 10W schwarz 3000/4000 K umschaltbar