THEBEN - Timer 27 Steckdosentimer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T0270930
Ausführung der Steckdose - Schutzkontaktstift
Antriebsart - netzsynchron
Ganggenauigkeit pro Tag - 60 s
Uhrentyp - Tages-/Wochenuhr
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003468020869
Sonepar Artikelnummer
120026737
Hersteller Artikelnummer
T0270930
Hersteller Typ
TIMER 27W WEISS
Hersteller Artikel Nr.:
T0270930
Ausführung der Steckdose:
Schutzkontaktstift
Antriebsart:
netzsynchron
Ganggenauigkeit pro Tag:
60 s
Uhrentyp:
Tages-/Wochenuhr
Kürzeste Schaltzeit:
120 min
Montageart:
Zwischenstecker mit Steckdose
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Ausführung:
analog
Nennschaltstrom bei 230 V AC:
16 A
Max. Schaltleistung LED:
400 W
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.129 kg


