THEBEN - TR 608 top2 S 1 Kanal Wochenschaltuhr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T6080101
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle - 1
Versorgungsspannung - 230 .. 240 V
24 h Programm - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003468600115
Sonepar Artikelnummer
120353947
Hersteller Artikelnummer
T6080101
Hersteller Typ
TR 608 TOP2 S
Hersteller Artikel Nr.:
T6080101
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
230 .. 240 V
24 h Programm:
Ja
Wochenprogramm:
Ja
Astroprogramm:
Nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
60 s
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 .. 60 Hz
Gangreserve in Jahren:
10
Ganggenauigkeit pro Tag:
0.25 s
Textführung im Display:
Ja
Externe Programmierung:
Ja
Mit Speicherkarte:
Nein
60 min Programm:
Ja
Jahresprogramm:
Nein
Ferienprogramm:
Ja
Impulsprogramm:
Nein
Zyklusprogramm:
Nein
Zufallsprogramm:
Nein
Betriebsstundenzähler:
Ja
Netzsynchron:
Nein
Quarzgesteuert:
Ja
Funkgesteuert:
Nein
Funkgesteuert (DCF77):
Nein
GPS:
Nein
Anzahl der Kontakte:
1
Ausgangssignal:
sonstige
Anzahl der Speicherplätze:
56
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Externer Tastereingang:
Nein
Schaltungsvorwahl:
Ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Max. Schaltleistung LED:
60 W
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
17.5 mm
Höhe:
85.5 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.080 kg


