THEBEN - TREPPENLICHTAUTOMAT ELPA 9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T0090001
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Steuerspannung 1 - 230 V
Steuerspannungsart 1 - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003468010129
Sonepar Artikelnummer
120061031
Hersteller Artikelnummer
T0090001
Hersteller Typ
ELPA 9
Hersteller Artikel Nr.:
T0090001
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Rückfallverzögerung:
0.5 .. 7 min
Funktion:
mechanisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 .. 60 Hz
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
10 A
Taster Glimmlampenstrom:
50 mA
Schaltungsart:
3-Leiter-Schaltung
Ausschaltvorwarnung:
ohne
Stromstoßfunktion wählbar:
Nein
Versorgungsspannung:
207 .. 253 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2300 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
2300 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2300 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1300 VA
Max. Schaltleistung LED:
300 W
Leistungsaufnahme:
0 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.069 kg


