THEBEN - UHRENTHERMOSTAT RAM 722 mit Steckreiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T7220030
Regelungsart An/Aus - Ja
Regelungsart modulierend - Nein
Kommunikationsprotokoll - sonstige
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003468722015
Sonepar Artikelnummer
120061041
Hersteller Artikelnummer
T7220030
Hersteller Typ
RAM 722
Hersteller Artikel Nr.:
T7220030
Regelungsart An/Aus:
Ja
Regelungsart modulierend:
Nein
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Anschluss:
drei-/vieradrig
Messbereich:
10 .. 30 °C
Regelcharakteristik:
PI
Uhrentyp:
Wochenuhr
Farbe:
weiß
Mit Empfänger:
Nein
Sensor extern:
Nein
Mit thermischer Rückführung:
Ja
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
Nein
Differenzwert:
0.4 .. 1.2 K
Differenz verstellbar:
Nein
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Temperatur ablesbar:
Nein
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:
Nein
Mit Display:
Nein
Ausführung Uhr:
analog
Überstundenschalter:
Ja
Optimierung:
Ja
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Bedienung:
Dreh
Witterungsabhängige Regelung:
Nein
Anzahl der Schaltprogramme:
48
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
6 A
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Explosionsgeschützt:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Breite:
150 mm
Tiefe:
36 mm
Höhe:
90 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
1.3 W
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.241 kg


