THEBEN - UP-Dimmer DIMAX 540 plus B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T5400130
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - sonstige
Dimmung Phasenanschnitt - Nein
Dimmung Phasenabschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003468540060
Sonepar Artikelnummer
121162933
Hersteller Artikelnummer
T5400130
Hersteller Typ
T5400130
Hersteller Artikel Nr.:
T5400130
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
sonstige
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Lastart:
ohmsche Last
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V
Steuerspannung:
230 V
Nennleistung ohmsche Last:
2 .. 150 W
App-Steuerung über Bluetooth:
Nein
Seriendimmer:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Nein
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Min. Helligkeit steuerbar:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
gelb
RAL-Nummer (ähnlich):
1026
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
sonstige
Schlagfestigkeit:
IK04
Frequenz:
50 Hz
Max. Schaltleistung LED:
150 W
Leistungsaufnahme:
0.34 W
Anschlussart:
sonstige
Aderquerschnitt:
0.5 .. 2.5 mm²
Gerätebreite:
27 mm
Gerätehöhe:
26 mm
Gerätetiefe:
10 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
20 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.012 kg


