THEBEN - Wanduhr OSIRIA 232 BQ-EIB Edelstahl, 301x301x60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T5009223
Ausführung - Nebenuhr
Geeignet für Wandmontage - Ja
Freistehend - Nein
Stromversorgung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468500293
Sonepar Artikelnummer
120081406
Hersteller Artikelnummer
T5009223
Hersteller Typ
OSIRIA 232 BQ-K
Hersteller Artikel Nr.:
T5009223
Ausführung:
Nebenuhr
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Freistehend:
Nein
Stromversorgung:
sonstige
Art der Zeiteinstellung:
sonstige
Anzeigeart:
analog, Balken
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Einbau:
Ja
Anzeige:
Stunden, Minuten, Sekunden
Abdeckung:
Glas
Gehäuseform:
quadratisch
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Gehäusefarbe:
sonstige
RAL-Nummer Gehäuse:
9006
Transparent:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Anzahl der Farbmodi für LED:
0
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Befestigungsarm:
Nein
Mit Datumsanzeige:
Nein
Mit Wochentaganzeige:
Nein
Mit Temperaturanzeige:
Nein
Zeitanzeige:
einseitig
Count up-/Count down-Timer:
Nein
Fernprogrammierbar:
Ja
Breite:
301 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
91052100
Gewicht:
2.235 kg


