THEBEN - Zeitschaltuhr SELEKTA 070 top3 UP 1 Kanal, Astra Wochenpr., UP-Wandm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T0700130
Ausführung - elektronisch
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Kürzester Schaltabstand - 0.016 min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468070000
Sonepar Artikelnummer
120964223
Hersteller Artikelnummer
T0700130
Hersteller Typ
700130
Hersteller Artikel Nr.:
T0700130
Ausführung:
elektronisch
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Kürzester Schaltabstand:
0.016 min
Gangreserve:
52560 h
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Timerfunktion:
Ja
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Zufallsgenerator:
Nein
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Astroprogramm:
Ja
Nebenstelleneingang:
Nein
Bemessungsstrom:
10 A
Mit Helligkeitssensoranschluss:
Nein
Max. Leistung:
2300 W
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Bedienung über Bluetooth:
Ja
Wi-Fi-kompatibel:
Nein
Einbautiefe:
38 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
42 mm
Gerätebreite:
85 mm
Gerätehöhe:
85 mm
Gerätetiefe:
38 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.121 kg


