Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THOMAS - Boden-Turbosaugbürste f. 32mm Durchmes.

THOMAS
kopierenkopieren
THOMAS - Boden-Turbosaugbürste f. 32mm Durchmes.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 787107

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bürste

  • Geeignet für Zentralstaubsauganlagen - Nein

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85087000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4005435100970

Sonepar Artikelnummer

120106206

Hersteller Artikelnummer

787107

Hersteller Typ

TURBO-SAUGBÜRSTE TSB 100

Hersteller Artikel Nr.:

787107

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bürste

Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85087000

Gewicht:

0.810 kg

Turbo-Saugbürste TSB 100, Saugsystem 32mm Durchmesser, für alle Modelle