Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THOMAS - Bodendüse deLuxe RD295, 32mm Saugrohr

THOMAS
kopierenkopieren
THOMAS - Bodendüse deLuxe RD295, 32mm Saugrohr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 793268

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Düse

  • Geeignet für Zentralstaubsauganlagen - Nein

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85087000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4005435106873

Sonepar Artikelnummer

120135932

Hersteller Artikelnummer

793268

Hersteller Typ

BODENDÜSE DELUXE RD 295

Hersteller Artikel Nr.:

793268

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Düse

Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85087000

Gewicht:

0.820 kg

Bodendüse de luxe, Saugsystem 32mm Durchmesser, für alle Modelle