Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THOMAS - Bodendüse LED Umschaltfunkt. f.AQUA+/CycloonHybr./Perfect Air/PRO

THOMAS
kopierenkopieren
THOMAS - Bodendüse LED Umschaltfunkt. f.AQUA+/CycloonHybr./Perfect Air/PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 787280

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bürste

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85087000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4005435112737

Sonepar Artikelnummer

121373358

Hersteller Artikelnummer

787280

Hersteller Typ

BODENDÜSE CLEANLIGHT+

Hersteller Artikel Nr.:

787280

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bürste

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85087000

Gewicht:

0.680 kg

Die neue THOMAS Bodendüse CleanLight+ mit integrierter LED-Beleuchtung sorgt selbst in dunklen Ecken für gründliche Sauberkeit. Dank der leuchtstarken LEDs werden versteckte Haare und Staub sichtbar und können mühelos aufgesaugt werden. Dank Umschaltfunktion ist die Düse sowohl für Teppiche als auch Hartböden geeignet. Ihre spezielle Form ermöglicht zudem eine randlose Staubaufnahme – für ein perfektes Reinigungsergebnis bis in die letzte Ecke. Durch die geringe Bauhöhe und das bewegliche Drehgelenk lässt sich die Bodendüse CleanLight+ unter Möbeln einsetzen. Zwei Leichtlaufrollen sorgen für ein müheloses Manövrieren auf allen Bodenarten. Die LED-Beleuchtung wird mit leicht austauschbaren Batterien betrieben. (Das Leuchtmittel ist nicht austauschbar). Die Bodendüse CleanLight+ ist kompatibel mit allen THOMAS Staubsaugern der Serien AQUA+, Cycloon Hybrid, Perfect Air, PRO sowie vielen weiteren Modellen aus unserem Sortiment. Highlights der Bodendüse CleanLight+: Integrierte LED-Beleuchtung – macht selbst versteckte Haare und Staub in dunklen Ecken sichtbar, Umschaltfunktion – geeignet für Teppiche und Hartböden, Randlose Staubaufnahme dank spezieller Düsenform, Flache Bauweise & Drehgelenk – ideal für die Reinigung unter Möbeln, Leichtlaufrollen für müheloses Manövrieren auf allen Böden, Kompatibel mit allen THOMAS Staubsaugern der Serien AQUA+, Cycloon Hybrid, Perfect Air, PRO-Serie u.v.m., Einfache Wartung – Batterie für LED-Beleuchtung leicht austauschbar