Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THOMAS - Bodenstaubs. NT 1700W 11m 1.8L Hepa13F. Aqua+ Parkettd.

THOMAS
kopierenkopieren
THOMAS - Bodenstaubs. NT 1700W 11m 1.8L Hepa13F. Aqua+ Parkettd.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 788577

  • Nennleistungsaufnahme - 1700 W

  • Maschinengewicht - 8.25 kg

  • Kabellänge - 8 m

  • Spannung - 220 .. 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4005435109638

Sonepar Artikelnummer

121022105

Hersteller Artikelnummer

788577

Hersteller Typ

MULTI CLEAN X10

Hersteller Artikel Nr.:

788577

Nennleistungsaufnahme:

1700 W

Maschinengewicht:

8.25 kg

Kabellänge:

8 m

Spannung:

220 .. 230 V

Staubbeutelbetrieb:

ja

Saugkraftregelung:

elektronisch

Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:

Nein

Grundfarbe:

blau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

8.200 kg

Thomas Multi Clean X10 Nass-/Trockensauger, 1700 W, 11 m Aktionsradius, 1,8 L, HEPA-13-Filter, Parkettdüse.