Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THOMAS - Bodenstaubs. NT 1700W 11m 1.8L HygF Aqua+ Parkettd. Turbob.

THOMAS
kopierenkopieren
THOMAS - Bodenstaubs. NT 1700W 11m 1.8L HygF Aqua+ Parkettd. Turbob.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 788585

  • Behältervolumen - 1.8 l

  • Maschinengewicht - 8.25 kg

  • Staubbeutelbetrieb - ja

  • Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4005435110368

Sonepar Artikelnummer

120392003

Hersteller Artikelnummer

788585

Hersteller Typ

MULTI CLEAN ALLERGY & FAMILY

Hersteller Artikel Nr.:

788585

Behältervolumen:

1.8 l

Maschinengewicht:

8.25 kg

Staubbeutelbetrieb:

ja

Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

8.000 kg

Wischsauger, Staubsaugen und feucht wischen in einem Arbeitsgang ohne Putzmittelkontakt, 1700 Watt, Trockensaugen, wahlweise mit AQUA+ FILTER-System oder XXL-Staubbeutel, HEPA 13-Filter, waschbar, Allergiker-freundlich - 100% Abscheidegrad von Pollen, Spezial Sprühdruck-System, 3 Stufen-Saugleistung mit stromsparender ECO-Control, besonders schonende Parkettreinigungsdüse zur Feuchtreinigung, automatische Kabelaufwicklung, 11 m Aktionsradius, Rohr-/Schlauchsystem Ø 32 mm, außenliegender Sprühschlauch, Teleskop-Edelstahlsaugrohr, Parkstellung 2-fach, automatische Kabelaufwicklung, Farbe: Grau/Pink