Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THOMAS - Bodenstaubs. NT 1700W 71.5dB 11m 1.8L HygF. Aqua+ Turbob.

THOMAS
kopierenkopieren
THOMAS - Bodenstaubs. NT 1700W 71.5dB 11m 1.8L HygF. Aqua+ Turbob.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 788563

  • Nennleistungsaufnahme - 1700 W

  • Behältervolumen - 1.8 l

  • Maschinengewicht - 8.25 kg

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4005435108976

Sonepar Artikelnummer

120314095

Hersteller Artikelnummer

788563

Hersteller Typ

PET & FAMILY

Hersteller Artikel Nr.:

788563

Nennleistungsaufnahme:

1700 W

Behältervolumen:

1.8 l

Maschinengewicht:

8.25 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85081900

Gewicht:

13.390 kg

Nass-Trocken-Staubsauger, zuverlässige Tierhaarentfernung und gründliche Fleckenbeseitigung, sehr effektives Wasserfiltersystem, leichte Reinigung, 100% Abscheidegrad bei Pollen, spürbar saubere und frische Raumluft, INJECTION-AQUAFILTER-SYSTEM, Staubbeuteleinsatz für das Trockensaugen, Spezial Hygiene-Filter, waschbar, MICRO-Abluftfilter, 1700 Watt max., Spezial-Sprühdruck-System, 1.8 l leicht abnehmbarer Frischwassertank, Touch-Tronic, Möbelschutzleiste, 3 Stufen Saugleistung mit ECO-Control, Softtouch-Funktionsschalter, Comfort Softtouch-Rohrbogen, mit integriertem Absperrventil und abnehmbarem Sprühschlauch, Zubehör on Bord, 2-fach Parkstellung, automatische Kabelaufwicklung, 11 m Aktionsradius, spritzwassergeschützt, Standardzubehör: Teleskop-Edelstahl-Saugrohr, Tierhaar-Teppichdüse umschaltbar für Hartboden und Teppiche, Turbobürste, Spezial-Tierhaarpolsterdüse mit extra breitem Fadenaufnehmer, extra lange Fugendüse (360 mm), Sprühex-Teppichdüse mit Klappadapter für Hartböden und Teppiche, Sprühex-Polsterdüse, THOMAS ProTex zur Fleckentfernung, Farbe: Orange-Silber