Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THOMAS - Bodenstaubsauger 650W 71dB 13m 3.5L Hepa13 ws-blau

THOMAS
kopierenkopieren
THOMAS - Bodenstaubsauger 650W 71dB 13m 3.5L Hepa13 ws-blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 784019

  • Ausführung - Bodenstaubsauger

  • Anschlusswert - 650 W

  • Behältervolumen - 3.5 l

  • Staubbeutelbetrieb - ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4005435110122

Sonepar Artikelnummer

120419692

Hersteller Artikelnummer

784019

Hersteller Typ

CROOSER ECO 2.0

Hersteller Artikel Nr.:

784019

Ausführung:

Bodenstaubsauger

Anschlusswert:

650 W

Behältervolumen:

3.5 l

Staubbeutelbetrieb:

ja

Schallleistungspegel:

71 dB

Grundfarbe:

weiß

Saugkraftregelung:

mechanisch/elektronisch

Saugbürste:

Standard

Filterart:

Hygienefilter

Füllanzeige:

Ja

Länge des Anschlusskabels:

10 m

Anschluss für Elektrosaugbürste:

Nein

Teleskoprohr:

Ja

Gewicht:

4.7 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

8.658 kg