Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THOMAS - Bodenstaubsauger 700W 78dB 5m 3L Hepa rot

THOMAS
kopierenkopieren
THOMAS - Bodenstaubsauger 700W 78dB 5m 3L Hepa rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 785038

  • Ausführung - Bodenstaubsauger

  • Anschlusswert - 700 W

  • Behältervolumen - 3 l

  • Staubbeutelbetrieb - ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4005435110832

Sonepar Artikelnummer

120456776

Hersteller Artikelnummer

785038

Hersteller Typ

ECO POWER 2.0

Hersteller Artikel Nr.:

785038

Ausführung:

Bodenstaubsauger

Anschlusswert:

700 W

Behältervolumen:

3 l

Staubbeutelbetrieb:

ja

Schallleistungspegel:

78 dB

Grundfarbe:

rot

Saugkraftregelung:

elektronisch

Saugbürste:

Standard

Filterart:

Hygienefilter

Füllanzeige:

Ja

Länge des Anschlusskabels:

5 m

Anschluss für Elektrosaugbürste:

Nein

Teleskoprohr:

Ja

Gewicht:

4.4 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

5.300 kg

Bodenstaubsauger, 700 W, 78 dB, 7 m Aktionsradius, 3 L Staubbeutelvolumen, HEPA-Filter, waschbar, Elektronische Saugkraftregulierung, umschaltbare Teppich- und Hartbodendüse, inkl. Fugendüse, Möbelpinsel, Polsterdüse, Ersatzfilterbeutel: THOMAS Staubbeutel-Set 23