Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THOMAS - Bodenstaubsauger NT beutell 1700W 11m 1.8L Hepa13 Wasserf bl

THOMAS
kopierenkopieren
THOMAS - Bodenstaubsauger NT beutell 1700W 11m 1.8L Hepa13 Wasserf bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 786524

  • Nennleistungsaufnahme - 1700 W

  • Behältervolumen - 1.8 l

  • Nenndurchmesser Saugschlauch - 32 mm

  • Maschinengewicht - 7 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4005435110078

Sonepar Artikelnummer

120392004

Hersteller Artikelnummer

786524

Hersteller Typ

PERFECT AIR ALLERGY PURE

Hersteller Artikel Nr.:

786524

Nennleistungsaufnahme:

1700 W

Behältervolumen:

1.8 l

Nenndurchmesser Saugschlauch:

32 mm

Maschinengewicht:

7 kg

Staubbeutelbetrieb:

nein

Saugkraftregelung:

elektronisch

Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:

Nein

Grundfarbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85081900

Gewicht:

10.753 kg

Thomas Perfect Air Allergy Pure Bodenstaubsauger, beutellos, 1700 W, 11 m Aktionsradius, 1,8 L, HEPA 13, Wasserfilter, blau (786524). Nass-Trocken-Sauger mit mehrfacher Filterstufe und HEPA-13-Filterkassette für Allergiker.